| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1289152 Herst.-Nr.: 9143492 EAN/GTIN: 4023149099397 |
| | |
|
| | |
| • Vollauszug · Mit integriertem Öffnungssystem Push to open · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 30 kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) · Einbaubreite EB mm: 10,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 18mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 224mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 420 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Einbaubreite: | 10,5 mm | Modell: | Push to open | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,68* | € 28,91* | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,3574* | € 30,5066* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 20,3574* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|