Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ Push open,470mm,EB12,5mm,l. u.r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1289163
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9143504
EAN/GTIN:
     4023149099502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Vollauszug · Mit integriertem Öffnungssystem Push to open · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50 Kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) · Einbaubreite EB mm: 12,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 16mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 256mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
470 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,5 mm
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
897
€ 6,99*
ab € 24,67*
€ 34,46*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,0642*
€ 40,4342*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 40,4342*
€ 48,1167
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 39,9942*
€ 47,5931
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 37,1442*
€ 44,2016
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 35,8042*
€ 42,607
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 34,5642*
€ 41,1314
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 29,0642*
€ 34,5864
pro Sack
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 29,0642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,4138*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4915*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
9115956
ab € 6,41*
Zubehör
Hettich
9079232
ab € 0,83*
Zubehör
Hettich
9117782
ab € 0,57*
Zubehör
Hettich
9236527
ab € 0,51*
Zubehör
Hettich
9219965
ab € 0,43*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0508*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,4138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.