Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ Push open,620mm,EB12,5mm,l. u.r.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1289165
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9143506
EAN/GTIN:
     4023149099526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Vollauszug · Mit integriertem Öffnungssystem Push to open · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50 Kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) · Einbaubreite EB mm: 12,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 16mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 352mm · Lochabstand b2 mm: 64mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
620 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,5 mm
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
874
€ 6,99*
ab € 25,31*
€ 35,22*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,0642*
€ 37,1816*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,1816*
€ 44,2461
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,7577*
€ 42,55166
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,1699*
€ 39,47218
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,222*
€ 37,15418
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,7342*
€ 35,3837
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,0642*
€ 29,8264
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 25,0642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.