Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ Push open,350mm,EB10,5mm,l. u.r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1289167
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9143508
EAN/GTIN:
     4023149099540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Vollauszug · Mit integriertem Öffnungssystem Push to open · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50 Kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) · Einbaubreite EB mm: 10,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 18mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 192mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
10,5 mm
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,407*
€ 30,117*
2 Tage
434
€ 6,99*
ab € 24,17*
€ 33,79*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 30,117*
€ 35,83923
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 29,697*
€ 35,33943
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 27,587*
€ 32,82853
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 26,737*
€ 31,81703
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 25,607*
€ 30,47233
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 21,407*
€ 25,47433
pro Sack
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 21,407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
9115956
ab € 5,827*
Zubehör
Hettich
9079232
ab € 0,7426*
Zubehör
Hettich
9117782
ab € 0,5047*
Zubehör
Hettich
9236527
ab € 0,4538*
Zubehör
Hettich
9219965
ab € 0,3798*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0428*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.