Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht B 2,5x 20 Stahl Kegel 1:50 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1293621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023390020025020
EAN/GTIN:
     4043952389744
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 2,5 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1:50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
2,5 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Kegelstift ohne DIN, Passstifte, passstifte, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,0563*
€ 0,0793*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0596*
€ 0,0891*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0651*
€ 0,0948*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,07*
€ 0,0977*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0738*
€ 0,1035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.