Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht 2x 14 A 1 Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1293888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023399120020014
EAN/GTIN:
     4043952392478
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 2 x 14 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,1389*
€ 0,2064*
Lager 4757
405
50
€ 5,49*
ab € 0,1524*
€ 0,2124*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,1519*
€ 0,2175*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,1617*
€ 0,2217*
7 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 0,1686*
€ 0,2286*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1524* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 10,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.