Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht 6x 55 A 1 Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1293962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023399120060055
EAN/GTIN:
     4043952393222
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 6 x 55 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 4,562*
€ 6,903*
Lager 4757
26
1
€ 5,49*
ab € 5,043*
€ 7,153*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 5,094*
€ 7,254*
5 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 5,022*
€ 7,321*
7 Tage
29
1
€ 7,99*
ab € 5,322*
€ 7,542*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,153*
€ 8,51207
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,793*
€ 8,08367
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,613*
€ 7,86947
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,323*
€ 7,52437
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,973*
€ 7,10787
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,043*
€ 6,00117
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 0,5043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.