Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht 10x 36 A 1 Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1293980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023399120100036
EAN/GTIN:
     4043952393406
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 10 x 36 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 1,7093*
€ 2,4549*
Lager 4757
72
10
€ 4,95*
ab € 1,8848*
€ 2,5448*
7 Tage
80
10
€ 7,99*
ab € 1,9257*
€ 2,5857*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 1,9257*
€ 2,5857*
5 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 1,8814*
€ 2,6071*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,5448*
€ 3,02831
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,5048*
€ 2,98071
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,3748*
€ 2,82601
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,2848*
€ 2,71891
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,1848*
€ 2,59991
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,8848*
€ 2,24291
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8848* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 25,448* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.