Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 13 m6x 60 Stahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000070000130060
EAN/GTIN:
     4043952006108
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 13 m6 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
13 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 0,4811*
€ 0,7005*
5 Tage
50
25
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7225*
Lager 4757
68
25
€ 5,49*
ab € 0,5275*
€ 0,7275*
1 Tag
53
25
€ 5,59*
ab € 0,5359*
€ 0,7359*
5 Tage
75
25
€ 5,99*
ab € 0,5363*
€ 0,7419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6275*
€ 0,74673
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.