Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M4x 5 4.8 2000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000844000040005
EAN/GTIN:
     4043952011805
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.400
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00875*
€ 0,01249*
2 Tage
11200
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0098*
€ 0,01314*
7 Tage
16000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00948*
€ 0,01314*
Lager 4757
14400
2000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,01006*
€ 0,01402*
18 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0121*
€ 0,016*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,01402*
€ 0,01668
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01346*
€ 0,01602
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01275*
€ 0,01517
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,01006* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 28,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.