Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     844109035012
EAN/GTIN:
     4043952014707
Suchbegriffe:
Schraube
Reyher
Schrauben
Zylinderschrauben
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3,5 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00084.410
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3,5 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
4.8
Weitere Suchbegriffe: 8000151910
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0127*
€ 0,0205*
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0197*
€ 0,0298*
1 Tag
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0218*
€ 0,0313*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0317*
6 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.