Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     844109035018
EAN/GTIN:
     4043952014721
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Zylinderschrauben
Schrauben
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3,5 x 18 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00084.410
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3,5 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
4.8
Weitere Suchbegriffe: 8000151912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,042*
€ 0,0649*
5 Tage
400
200
€ 4,30*
ab € 0,0452*
€ 0,0667*
6 Tage
400
200
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,07*
7 Tage
400
200
€ 5,99*
ab € 0,0498*
€ 0,0705*
7 Tage
400
200
€ 7,99*
ab € 0,0526*
€ 0,0728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.