Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     844100040004
EAN/GTIN:
     4043952013519
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00084.410
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0141*
€ 0,0202*
13 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,30*
ab € 0,0178*
€ 0,0244*
14 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,99*
ab € 0,0195*
€ 0,0261*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0208*
€ 0,0269*
14 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0241*
€ 0,031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.