Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M10x70 4.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000844109100070
EAN/GTIN:
     4043952015803
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 70 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.410
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2294*
€ 0,3231*
6 Tage
700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
Lager 4757
900
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2509*
€ 0,3309*
2 Tage
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,255*
€ 0,335*
7 Tage
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2505*
€ 0,3379*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3309*
€ 0,39377
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2509*
€ 0,29857
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 33,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.