Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M4x 18 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000849209040018
EAN/GTIN:
     4043952020074
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 18 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.920
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0237*
€ 0,0358*
5 Tage
600
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0362*
Lager 4757
720
200
€ 4,95*
ab € 0,0261*
€ 0,037*
1 Tag
560
200
€ 5,59*
ab € 0,0264*
€ 0,0375*
6 Tage
800
200
€ 5,99*
ab € 0,0257*
€ 0,0379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.