Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M3x 6 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000849400030006
EAN/GTIN:
     4043952020951
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.940
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,01009*
€ 0,01475*
Lager 4757
12600
1000
€ 5,49*
ab € 0,0111*
€ 0,0154*
1 Tag
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0114*
€ 0,0156*
6 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0132*
€ 0,0161*
5 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.