Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M8x 60 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000849409080060
EAN/GTIN:
     4043952022528
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 60 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.940
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1650
50
€ 4,30*
ab € 0,4153*
€ 0,5906*
5 Tage
1650
50
€ 4,90*
ab € 0,4475*
€ 0,5975*
Lager 4757
2115
50
€ 4,95*
ab € 0,455*
€ 0,615*
1 Tag
1645
50
€ 5,59*
ab € 0,4624*
€ 0,6224*
6 Tage
2350
50
€ 5,99*
ab € 0,4542*
€ 0,6277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.