Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M3x 8 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000859209030008
EAN/GTIN:
     4043952025093
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.920 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0185*
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0137*
€ 0,0209*
1 Tag
1960
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0153*
€ 0,0221*
6 Tage
2800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0147*
€ 0,0221*
Lager 4757
2520
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0157*
€ 0,0236*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0157* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.