Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 5 A 4 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000859400040005
EAN/GTIN:
     4043952025482
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.940 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0177*
5 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0147*
€ 0,0216*
Lager 4757
5400
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0222*
2 Tage
4200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0165*
€ 0,0225*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0193*
€ 0,0258*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.