Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M6x 10 A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000859400060010
EAN/GTIN:
     4043952025635
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.940 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0699*
4 Tage
5400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0518*
€ 0,076*
Lager 4757
3060
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0568*
€ 0,0786*
1 Tag
3780
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0581*
€ 0,0798*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0675*
€ 0,0926*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.