Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 90 Stahl gal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 90 Stahl gal
Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 90 Stahl gal
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     940100130090
EAN/GTIN:
     4043952028902
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 13mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.010· Länge 90mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Splinte, GAH, Reyher, 8000153352
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1175
25
€ 4,30*
ab € 0,4502*
€ 0,6577*
5 Tage
1175
25
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,665*
1 Tag
823
25
€ 5,59*
ab € 0,5014*
€ 0,6914*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4562*
€ 0,6958*
6 Tage
1175
25
€ 5,99*
ab € 0,4924*
€ 0,697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6958*
€ 0,828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5811*
€ 0,69151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4562*
€ 0,54288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.