Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 32 Messing 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 32 Messing 10
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 32 Messing 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     947000040032
EAN/GTIN:
     4043952030868
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 32 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 32mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 4x32, din 94, din 94 messing, GAH, Reyher, Splinte, 8000153494
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,2033*
€ 0,2854*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2012*
€ 0,2924*
6 Tage
3100
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
2 Tage
3080
100
€ 5,59*
ab € 0,2258*
€ 0,2958*
7 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,2218*
€ 0,2983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.