Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 25 Kupfer 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 25 Kupfer 100
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 25 Kupfer 100
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     943010020025
EAN/GTIN:
     4043952030035
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 2 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.301· Länge 25mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 2x25, din 94, din 94 kupfer, Reyher, GAH, Splinte, 8000153447
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0792*
€ 0,1165*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0786*
€ 0,1202*
1 Tag
560
100
€ 5,59*
ab € 0,0882*
€ 0,1223*
5 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1231*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,0867*
€ 0,1238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.