Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 40 Kupfer 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943010050040
EAN/GTIN:
     4043952030295
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 5 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.301 · Länge: 40mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Kupfer
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x40, din 94, din 94 kupfer, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,3517*
€ 0,4831*
6 Tage
6200
100
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,505*
Lager 4757
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3591*
€ 0,5054*
2 Tage
5670
100
€ 5,59*
ab € 0,3915*
€ 0,5115*
7 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,3845*
€ 0,5159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4816*
€ 0,5731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4441*
€ 0,52848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.