Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 50 Kupfer 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943010063050
EAN/GTIN:
     4043952030394
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 6,3 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6,3mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.301 · Länge: 50mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Kupfer
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,5686*
€ 0,7529*
5 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,77*
Lager 4757
1710
100
€ 4,95*
ab € 0,612*
€ 0,772*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,6224*
€ 0,7924*
5 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,6212*
€ 0,7994*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,612* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 77,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.