Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 32 A 2 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000050032
EAN/GTIN:
     4043952029589
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 5 x 32 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.300 · Länge: 32mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2250
250
€ 5,49*
ab € 0,0466*
€ 0,0638*
5 Tage
2500
250
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0697*
3 Tage
2690
250
€ 4,30*
ab € 0,0495*
€ 0,0721*
1 Tag
1750
250
€ 5,59*
ab € 0,0551*
€ 0,0756*
5 Tage
2500
250
€ 5,99*
ab € 0,0541*
€ 0,0766*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0466* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.