| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1296542 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000957500035030 EAN/GTIN: 4043952035191 |
| |
|
| | |
| DIN 95 Messing brüniert Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 30 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00095.750 · Normart: DIN 95 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz | Schrauben-Ø: | 3,5 mm | Schraubenlänge: | 30 mm | Oberfläche: | brüniert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Linsensenkholzschraube, din 95, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0597* | € 0,0874* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0633* | € 0,0878* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0642* | € 0,0917* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0662* | € 0,0917* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0674* | € 0,0976* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0674* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 19,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|