Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 95 LIKO Schlitz 2,5x 10 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000959200025010
EAN/GTIN:
     4043952035580
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 A 2 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 2,5 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 2 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00095.920 · Normart: DIN 95
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz
Schrauben-Ø:
2,5 mm
Schraubenlänge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0185*
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0145*
€ 0,0222*
2 Tage
1260
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0161*
€ 0,0232*
7 Tage
1800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0234*
Lager 4757
1620
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0165*
€ 0,0249*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0165* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.