Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 96 Halbrundkopf Schlitz 5x 35 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000969200050035
EAN/GTIN:
     4043952039717
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 35 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 2 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00096.920 · Normart: DIN 96
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,055*
€ 0,0805*
2 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0614*
€ 0,0846*
Lager 4757
2 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0573*
€ 0,0853*
7 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,06*
€ 0,0856*
6 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.