Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125-1 A 8,4x16x1,6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 125-1 A 8,4x16x1,6 M
Unterlegscheibe DIN 125-1 A 8,4x16x1,6 M
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1257010084000
EAN/GTIN:
     4043952049464
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8,4mm· Form Form A· Gruppencode 00125.701· Normart DIN 125· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,4 mm
Außen-Ø:
8,4 mm
Oberfläche:
Messing S
Ausführung:
Scheiben, A = ohne Fase*
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Messing Scheibe, reyher din 125 a8.4, din 125, din 125a, Scheibe, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, Kegelpfanne, Reyher, Unterlegscheiben, 8000154507
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0314*
€ 0,0437*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0317*
€ 0,0463*
1 Tag
14000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0351*
€ 0,0463*
5 Tage
20000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0344*
€ 0,0467*
6 Tage
20000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0368*
€ 0,0484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.