Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 3 Federstahl 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270010030000
EAN/GTIN:
     4043952051894
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.001 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00265*
€ 0,00386*
5 Tage
17000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00275*
€ 0,00414*
Lager 4757
13500
1000
€ 5,49*
ab € 0,00296*
€ 0,00429*
2 Tage
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,00317*
€ 0,00453*
8 Tage
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00325*
€ 0,00499*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00429*
€ 0,00511
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00411*
€ 0,00489
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00386*
€ 0,00459
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00362*
€ 0,00431
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00296*
€ 0,00352
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.