Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 3,5 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270019035000
EAN/GTIN:
     4043952052143
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3,5mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.001 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: reyher din 127 form a vz 3,5, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,00485*
€ 0,00808*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,00549*
€ 0,00854*
Lager 4757
2 Tage
720
100
€ 5,49*
ab € 0,00551*
€ 0,00854*
7 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,00529*
€ 0,00869*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00672*
€ 0,01035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00854*
€ 0,01016
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00738*
€ 0,00878
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00722*
€ 0,00859
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00653*
€ 0,00777
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00551*
€ 0,00656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,854* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.