Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 12 Federstahl 100 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 12 Federstahl 100 St
Federring DIN 127 A 12 Federstahl 100 St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270019120000
EAN/GTIN:
     4043952052211
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Form Form A· Gruppencode 00127.001· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0238*
€ 0,0385*
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,035*
€ 0,0535*
25 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,0377*
€ 0,0545*
2 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,0389*
€ 0,0561*
7 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,0382*
€ 0,0568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.