Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 18 Federstahl 250 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 18 Federstahl 250 St
Federring DIN 127 A 18 Federstahl 250 St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270010180000
EAN/GTIN:
     4043952052006
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 18 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 18mm· Form Form A· Gruppencode 00127.001· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2500
250
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,053*
5 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,0406*
€ 0,0596*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0408*
€ 0,0623*
2 Tage
2450
250
€ 5,59*
ab € 0,0454*
€ 0,0627*
7 Tage
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,0447*
€ 0,0635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.