Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 33 Federstahl 25 Stü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 33 Federstahl 25 Stü
Federring DIN 127 A 33 Federstahl 25 Stü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270010330000
EAN/GTIN:
     4043952052068
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 33 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 33mm· Form Form A· Gruppencode 00127.001· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
475
25
€ 4,30*
ab € 0,4217*
€ 0,6174*
11 Tage
475
25
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,63*
2 Tage
333
25
€ 5,59*
ab € 0,4696*
€ 0,6496*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4237*
€ 0,6497*
7 Tage
475
25
€ 5,99*
ab € 0,4612*
€ 0,6549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6497*
€ 0,77314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5767*
€ 0,68627
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5037*
€ 0,5994
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.