Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 45 Federstahl 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270010450000
EAN/GTIN:
     4043952052105
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 45mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.001 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 1,2743*
€ 1,7727*
5 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 1,3825*
€ 1,8125*
2 Tage
263
25
€ 5,59*
ab € 1,3863*
€ 1,8163*
8 Tage
375
25
€ 5,99*
ab € 1,3543*
€ 1,8242*
Lager 4757
338
25
€ 4,95*
ab € 1,4064*
€ 1,8264*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,8264*
€ 2,17342
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,6964*
€ 2,01872
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,6364*
€ 1,94732
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,5664*
€ 1,86402
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,4064*
€ 1,67362
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 45,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.