Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 48 Federstahl 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270010480000
EAN/GTIN:
     4043952052112
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 48 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 48mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.001 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,4214*
€ 1,8514*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,4401*
€ 2,0226*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,5917*
€ 2,2199*
5 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 2,25*
21 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,1721*
€ 2,7521*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,8514*
€ 2,20317
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,7214*
€ 2,04847
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,6614*
€ 1,97707
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,5914*
€ 1,89377
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,4214*
€ 1,69147
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 46,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.