Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 3,5 Federstahl galv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 3,5 Federstahl galv.
Federring DIN 127 A 3,5 Federstahl galv.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270110035000
EAN/GTIN:
     4043952052730
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 3,5mm· Form Form A· Gruppencode 00127.011· Normart DIN 127· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 127 form a vz 3,5, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher, 8000154816
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00415*
€ 0,00671*
5 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0053*
€ 0,00788*
2 Tage
14700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00588*
€ 0,00829*
7 Tage
21000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00619*
€ 0,00872*
7 Tage
21000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00639*
€ 0,00943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00656*
€ 0,00781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00602*
€ 0,00716
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00571*
€ 0,00679
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00521*
€ 0,0062
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00503*
€ 0,00599
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00415*
€ 0,00494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.