Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 3,5 Federstahl galv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 3,5 Federstahl galv.
Federring DIN 127 A 3,5 Federstahl galv.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270119035000
EAN/GTIN:
     4043952052976
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 3,5mm· Form Form A· Gruppencode 00127.011· Normart DIN 127· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 127 form a vz 3,5, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher, 8000154840
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00366*
€ 0,00635*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,00907*
€ 0,01455*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,01007*
€ 0,01529*
7 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,00982*
€ 0,01558*
7 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00635*
€ 0,00756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,00619*
€ 0,00737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00603*
€ 0,00718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00587*
€ 0,00699
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00571*
€ 0,00679
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00479*
€ 0,0057
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00444*
€ 0,00528
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00428*
€ 0,00509
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00366*
€ 0,00436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.