Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 10 Federstahl galv.v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 10 Federstahl galv.v
Federring DIN 127 A 10 Federstahl galv.v
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270110100000
EAN/GTIN:
     4043952052792
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 00127.011· Normart DIN 127· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 127 a 10, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher, 8000154822
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13589
1000
€ 4,30*
ab € 0,0138*
€ 0,0204*
15 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,015*
€ 0,0207*
2 Tage
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,0212*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,014*
€ 0,0214*
7 Tage
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0152*
€ 0,0217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.