Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 10 Federstahl galv.v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 10 Federstahl galv.v
Federring DIN 127 A 10 Federstahl galv.v
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270119100000
EAN/GTIN:
     4043952053034
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 00127.011· Normart DIN 127· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0179*
€ 0,0288*
5 Tage
1996
100
€ 4,30*
ab € 0,0271*
€ 0,0415*
15 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,0293*
€ 0,0424*
2 Tage
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,0303*
€ 0,0436*
7 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,0296*
€ 0,0442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.