Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 12 Federstahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270110120000
EAN/GTIN:
     4043952052808
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 12mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.011 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: reyher din 127 form a vz 12, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10263
500
€ 4,30*
ab € 0,018*
€ 0,0277*
6 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0195*
€ 0,0283*
Lager 4757
2 Tage
9450
500
€ 5,49*
ab € 0,0198*
€ 0,0288*
2 Tage
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,02*
€ 0,0292*
7 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0196*
€ 0,0296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.