Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 48 Federstahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270110480000
EAN/GTIN:
     4043952052945
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 48 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 48mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.011 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: reyher din 127 form a vz 48, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
221
25
€ 4,30*
ab € 1,7586*
€ 2,4566*
6 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 1,915*
€ 2,495*
Lager 4757
2 Tage
270
25
€ 4,95*
ab € 1,927*
€ 2,517*
2 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 1,9696*
€ 2,5596*
7 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 1,9245*
€ 2,5815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,517*
€ 2,99523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,447*
€ 2,91193
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,317*
€ 2,75723
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,227*
€ 2,65013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,137*
€ 2,54303
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,927*
€ 2,29313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.