Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 10 Federstahl feuerv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 10 Federstahl feuerv
Federring DIN 127 A 10 Federstahl feuerv
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270219100000
EAN/GTIN:
     4043952053676
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 00127.021· Normart DIN 127· Oberfläche feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 127 a 10, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher, 8000154903
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,0339*
€ 0,0516*
2 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,0377*
€ 0,0542*
11 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0547*
7 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,037*
€ 0,0547*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0398*
€ 0,0628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.