Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 36 Federstahl feuerv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 36 Federstahl feuerv
Federring DIN 127 A 36 Federstahl feuerv
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270210360000
EAN/GTIN:
     4043952053607
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 36 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 36mm· Form Form A· Gruppencode 00127.021· Normart DIN 127· Oberfläche feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 127 a vz 36, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher, 8000154900
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,9022*
€ 1,2674*
11 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 0,9825*
€ 1,3025*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9153*
€ 1,3448*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,9869*
€ 1,3461*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,0227*
€ 1,3527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3448*
€ 1,60031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2949*
€ 1,54093
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1851*
€ 1,41027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1152*
€ 1,32709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0253*
€ 1,22011
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9153*
€ 1,08921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.