Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 10 1.4310 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 10 1.4310 1000 Stück
Federring DIN 127 A 10 1.4310 1000 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1279610100000
EAN/GTIN:
     4043952054840
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 00127.961· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
1.431
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0794*
5 Tage
5623
1000
€ 4,30*
ab € 0,0604*
€ 0,0803*
2 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0673*
€ 0,0843*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0616*
€ 0,0852*
7 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0665*
€ 0,0855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.