Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 12 1.4310 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 12 1.4310 500 Stück
Federring DIN 127 A 12 1.4310 500 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1279610120000
EAN/GTIN:
     4043952054857
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 A
~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Form Form A· Gruppencode 00127.961· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
1.431
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1500
500
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1445*
5 Tage
2400
500
€ 4,30*
ab € 0,109*
€ 0,1457*
2 Tage
1050
500
€ 5,59*
ab € 0,1225*
€ 0,1525*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1115*
€ 0,1536*
7 Tage
1500
500
€ 5,99*
ab € 0,1192*
€ 0,1539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.