Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 12 1.4310 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 12 1.4310 100 Stück
Federring DIN 127 A 12 1.4310 100 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1279619120000
EAN/GTIN:
     4043952054949
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Form Form A· Gruppencode 00127.961· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
1.431
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1754*
€ 0,2458*
2 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1947*
€ 0,2547*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1779*
€ 0,2566*
7 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1913*
€ 0,2569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2529*
€ 0,30095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.