| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1297740 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1279410030000 EAN/GTIN: 4043952054307 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 A 4 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 3mm· Form Form A· Gruppencode 00127.941· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = aufgebogen | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00937* | € 0,01375* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0105* | € 0,0145* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00951* | € 0,01455* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0103* | € 0,0149* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,011* | € 0,0151* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|