Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 4 Federstahl mech.verz. 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001280110040000
EAN/GTIN:
     4043952055823
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.011 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00367*
€ 0,00525*
4 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00386*
€ 0,00581*
1 Tag
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,00439*
€ 0,00622*
Lager 4757
12600
1000
€ 5,49*
ab € 0,00447*
€ 0,00663*
6 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00477*
€ 0,00717*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00552*
€ 0,00657
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00534*
€ 0,00635
pro Box
ab 5000000 Boxen
€ 0,00447*
€ 0,00532
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00447* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.